薄いクッション封筒

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) サイズCD・本 注文コード33654365 品番218518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

従来のクッション封筒より厚みを抑えたクッション封筒。

外寸(幅W×高さH)(mm)207×189+40 内寸(幅W×高さH)(mm)187×187 サイズCD・本 用途通販やネットショップの発送時に梱包厚みを抑えたい場合などに有効です。 厚さ(mm)約3.5 ブラウン テープ種類エルコン 郵便番号欄なし テープあり 窓枠なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33654365 218518 33654417 1851 薄いクッション封筒 ザップ 薄いクッション封筒 ザップ 1セット(800枚) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63061469
2024-04-16
用途:
通販用の紙類発送
株式会社マイミュージック 様 (サービス業)

サイズ、重量ともに使い安く、使用感全く問題ありません。

対象商品:
41519459
2020-06-01
用途:
販売商品のメール便に使用
卸売・小売業

極力厚みを薄くしたいので、
この商品は大変助かります。

高確率でリピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする