ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
薄いクッション封筒
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(800枚)
注文コード
33654417
品番
1851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
従来のクッション封筒より厚みを抑えたクッション封筒。
外寸(幅W×高さH)(mm)
207×189+40
内寸(幅W×高さH)(mm)
187×187
サイズ
CD・本
用途
通販やネットショップの発送時に梱包厚みを抑えたい場合などに有効です。
厚さ(mm)
約3.5
色
ブラウン
テープ種類
エルコン
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
なし