宅配レター封筒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 33654453 品番 1842
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

開封テープ付きの厚紙宅配レター封筒

サイズA4 ホワイト 郵便番号欄なし テープあり 窓枠なし テープ種類エルコン 用途書類の発送はもちろん、厚手本発送時にも厚みを抑えた梱包が可能です。 材質白色コートボール紙 寸法(幅W×高さH)(mm)340×240+45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33654453
2025-08-08
用途:
オンライン パン講座のレシピや材料の送付
Relaおうちで楽しむパン 様 (その他業種)

マチつきで、ポストに入れられて、とっても良いです
私が購入したのは、横開きです。

対象商品:
33654444
2023-10-10
用途:
ネコポスでの発送
ファーストマルチメディア株式会社 様 (製造業)

一定のロットの中で、封用の両面テープがはみ出ていた。
見た目も汚い(黒ずんでいる)し、重なっている封筒同士がはみ出ているノリでくっついてしまっている。ネコポスで出すときもくっついて同じところに行ってしまうのが怖いので、ノリが付いている部分の上にセロテープを貼ってくっつかないようにして使用しました。(剥がす方が時間がかかった。)
今回すぐに使用したかったので我慢して使ったが、次同じ状態であれば返品します。
400枚購入し300枚使用。感覚的ですが汚れ大小を含めると2割程度はあったと思います。
1箱目(200枚)がダメロット。2箱目(100枚しか使ってない方)は全く発生していませんでした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
改善に努めて参ります。

対象商品:
33654444
2022-07-19
用途:
メール便の発送
製造業

延べ1000袋以上使用してるかと思いますが、今までやぶれ・汚れ・接着不良などほぼ無く満足してリピートしています。
袋の口を止めるシールを使った後、剥離紙側にほんの少しだけノリが残りそれが置いたところにくっ付いたりします。そこだけが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする