SG-W6035 玄関台 フクダクラフト 33654749 SG-W6035 玄関台 フクダクラフト 33654749 SG-W6035 玄関台 フクダクラフト 33654749 SG-W6035 玄関台 フクダクラフト 33654749

玄関台

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33654749 品番 SG-W6035
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高さ調節用のアジャスター付き。天板は滑り止めの溝が彫ってあります。耐荷重約80kg。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×35×12.5 用途玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。天板下には靴などを収納可能。高いところの物を取ったり作業時に少し高さが欲しい時などにも便利。昇降運動にも。 材質天然木(ラバーウッド材) 質量(kg)3.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33654758
2023-08-16
用途:
玄関で靴を履き替える際
依田工務店 様 (建設業・工事業)

介護保険の住宅改修の際に使用しました。アジャスターがついているので微調整できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする