- スリッパラック フクダクラフト 収納数4足 33654767

 

- スリッパラック フクダクラフト 33654767 - スリッパラック フクダクラフト 33654767 - スリッパラック フクダクラフト 33654767

スリッパラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33654767 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工具不要簡単組立。スリッパ4足収納可能。

収納数4足 用途収納場所に困るスリッパをおしゃれに収納。場所を取らないスリムタイプ。 材質MDF(オーク材突板) 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×15.5×67
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,120 / 税込 ¥1,232
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする