底付ストレーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33654916 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

野菜の下茹でや水洗いなど色んなシーンで活躍する片手付きのざるです。
底つきなのでグラつかず、安定しています。

材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%) 質量(g)約320 サイズ(cm)25 寸法(cm)約25×41.6×11 網サイズ(mm)0.43×14メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33654934
2020-05-06
用途:
調理で
あとりえふるやま 様 (サービス業)

ザルは色々あるが、持ち手つきは水切りで振る時や湯で物を受ける時など手にかからず安心して使えます。
底付きではない物を使っていて、底があれば置くときにも安定すると気が付いて底付きのを探してました。とても使いよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする