ソケット なめたボルトナットはずし用

(75件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード33656097 品番-
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。

差込角(mm)9.5(3/8) 用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。 セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19 材質クロムモリブデン鋼
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33656097
2025-11-16
用途:
エキマニの錆びたナットの除去

腐食のひどいナットで普通のソケットでは全く噛まなかったのでこちらの商品を購入し使ってみましたが、残念ながらダメでした。1サイズ、2サイズダウンして叩き込んでも試してみましたが、回そうとするとスルッと外れてしまいます。叩きながら回せる構造なら良いのかもしれません。結局貫通ドライバーで地道に叩いて回すのが確実でした。少し舐めた程度のナットなら使えるかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
33656097
2025-12-13
用途:
なめたナットの取り外しに
その他業種

なめたナットの取り外しに使用しました。
とても良いです。
他の方のレビューにもありましたが、作業後にソケットからナットを外すのに苦労しました。
これは仕方ないですね。

2025-08-24
用途:
機械、自動車メンテナンス
松尾農場 様 (農・林・水産業)

錆痩せ、舐めた場合の為、先行投資で購入。
オプションでソケットレール(ソケットホルダー)のお勧めがあれば、一括購入できるのではないでしょうか?

2025-05-06
用途:
マフラー遮熱板のボルト外し
金融・保険業

錆びて角が崩れたボルトに立ち向かったが、全く歯が立たず。
角が少し丸まった程度ならこれで十分かと思います。

2024-10-29
用途:
車のメンテナンス
MIZUMOTO 様

マフラーのボルトが錆びて角が丸くなって、ボックスレンチでは取れず、
半信半疑で購入しました。ネジを緩める前に潤滑剤をスプレーしていたので
簡単に緩みました。

対象商品:
33656097
2024-04-26
用途:
機械、車の修理などなど
サービス業

錆びつき、固着、舐めった場合、サスペネなどで地道にやるのも良いが時間がもったいない。替えのナットがある前提であれば即破壊。ナットブレーカーかませない場所はこれが便利。

1人が参考にしています
対象商品:
33656097
2024-04-16
用途:
古機械修理工具備品
合同会社吉善 様 (卸売・小売業)

滅多に使う事は無いですが、損失しても痛くない価格がうれしい

対象商品:
33656097
2023-10-05
用途:
固着ボルト(ナット)取外し用
サービス業

めったに出番は無いが、持っていると助かる商品
使用感、強度も問題なく永く使える感じ
安価であるが良い商品である

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
他にどのような商品を用意すれば、この商品を使用できるでしょうか。
回答:
「差込角9.5mm(3/8)」のソケットレンチをご用意下さい。
一例として、下記のような商品がございます。

モノタロウ 万能ソケット レンチ セット
注文コード 07226563 品番 -
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/0722/6563/
2024-02-07
質問:
なめていないボルトやナットには使用できないのでしょうか。
回答:
なめたボルト・ナット用の商品となっております為、ご遠慮願います。
2024-02-07
質問:
逆ネジ(左ネジ)のナットにも対応でしょうか。
回答:
対応しております。
3人が参考にしています
2024-02-07
質問:
ソケットを収納する為のケースや袋は付属しているでしょうか。
回答:
付属しておりません。
1人が参考にしています
2024-02-07
質問:
各サイズを単品で購入する事はできるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-07
すべてのFAQを表示する

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする