PE-DP 水切りネット PE 排水口用 モノタロウ 33656115 PE-DP 水切りネット PE 排水口用 モノタロウ 33656115 PE-DP 水切りネット PE 排水口用 モノタロウ 33656115 PE-DP 水切りネット PE 排水口用 モノタロウ 33656115

水切りネット PE 排水口用

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード33656115 品番PE-DP
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。

タイプ排水口用 用途排水口の水切りに。 材質PE ブルー 質量(g)130 寸法(横×縦)(mm)180×250
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※火気のそばや高温になる場所には置かないでください。
※油分の強いものや高熱のものは流さないでください。
※カレーやシチューなどを一度に流さないでください。
※突起物のあるものを入れないでください。
※本製品で廃油処理をしないでください。
※直射日光を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33656115
2025-10-02
用途:
流し台の清掃
建設業・工事業

流し台の清掃時に細かいゴミを受けるためにつかっています。
折り曲げるなど、排水口のサイズに合わせて使えるためにとても便利だと思います。
単価も安いので、定期的に交換出来ます。

2025-12-02
用途:
事務所の台所の排水口のゴミ取り
株式会社三陽 様 (製造業)

安くて使いやすく、枚数も多いので助かっています。リピート買いしたいと思っています。

2025-11-14
用途:
排水口のゴミ受け
教育・研究機関

一枚一枚が取りやすく使いやすいです。
安価で使い勝手がよく重宝しています。

2025-04-24
用途:
台所の水切り
Aoki 様 (建設業・工事業)

大きくてお買い物でした。うちの排水口は小さめなので半分にして、ホチキスで止めて使うと2倍長もちしてます。

2025-01-06
用途:
台所の三角コーナー

我が家の三角コーナーは小さいのでこちらの商品でピッタリ。他のスーパーで買ったものは、直ぐ切れたりするのですがこちらの商品は安いのにしっかりしていて丈夫なので何度もリピしています。

対象商品:
33656115
2024-08-31
用途:
バスルームの排水溝にセット
その他業種

素材が柔らかくとてもしなやかです 手に取るまではよくみかんや玉ねぎが入っているネットの厚みを想像していましたが、とてもソフトで操作がしやすいです 生地が薄い訳ですから切れやすいので丁寧に扱えば問題無いです
牛乳の空きパックを二つに切ってこのネットを丸めて保存しています 少しの手間で排水溝を詰まらせる事が無くなれば良いと思います

対象商品:
33656115
2024-05-08
用途:
家庭用

良く伸びるので、三角コーナー用として使用しています。安価で良いです。

対象商品:
33656115
2024-08-05
用途:
台所シンクのゴミ取り
電気・ガス・熱供給・水道業

十分に使用に耐えれる物なんですが、もう少し網目が細かいとベストですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする