流星レフステップランプ2 24V

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 33656246 品番 CE-439
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9984,898

愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。
視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。
装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。
レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。

定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個) 材質本体:ABS、レンズ:アクリル 厚さ(mm)10 グリーン 材質(本体)ABS 質量(g)約40 タイプコードアース 規格意匠登録:第1346616号 電圧(V)DC24 レンズ色クリア 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)152×30 本体質量(g)約40 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23 コード長さ(mm)各200(0.5sq) LED色グリーン 光源色グリーン 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約40 取付ピッチ(mm)111 定格電流(mA)約40(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20〜30V 主材質本体:ABS、レンズ:アクリル LED使用数(個)10
注意
※車検には対応していません
※通気シールは絶対にはがさないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33656228
2023-06-02
用途:
トラックの飾装に…

それなりに足元が明るく、アクセントになって良いですね。価格は他の通販と変わらないくらいですが、強いて言えば送料分だけ安いかも…!?特売日を狙って買うのをお勧めします。

3人が参考にしています
対象商品:
33656255
2022-10-08
用途:
車乗り降り
サービス業

足元が明るくて乗り降りする時足を踏み外す事が少なくなりました

対象商品:
33656228
2020-09-19
用途:
07スーパーグレートのステップ下
製造業

全モデルより、オレンジ色が薄くなった。自分は濃い色が好み!
湿気対策が施されて良くなった、長持ちしてくれれば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
33656228
2019-02-20
用途:
車の飾り
オール・パワフル 様 (サービス業)

コレを付けたことで視認性UP、一つ残念なのは車検対応じゃないのが残念です

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする