Surface Pro 6 2018年モデル 液晶保護フィルター のぞき見防止 フィルム マグネットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33658748 品番TB-MSP6FLMGPF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

簡単に取り外しができるマグネット式。 周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができるSurface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4用のぞき見防止フィルターです。

対応機種Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4 セット内容マグネット式のぞき防止フィルタ×1 材質のぞき見防止フィルター: PET、ゴム、鉄 寸法(幅W×高さH)(mm)約287×198 機能【静電気防止】× 可視光線透過率(%)63 取付け方法マグネット磁力で取り付け 紫外線遮断率(%)99.9 紫外線カット フレーム厚さ(mm)約1.0 ブルーライトカット率約42% フィルター厚さ(mm)0.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする