エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
注文コード
33659667
品番
AX-35M10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)
1
色
ホワイト
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
材質(プラグ)
金メッキ
環境
EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33659667
AX-35M10WH
33659658
AX-35M10BK
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリム
エレコム
1個
¥
879
税込
¥
967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です