HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量6TB 容量(TB)6 注文コード33660297 品番STHA6000800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。

付属品USB3.1(Gen1) Type-Cケーブル×1、USB3.0 Type-C to USB A ケーブル(USB2.0互換)×1、ACアダプタ、クイックガイド(保証書付) 仕様ドライブ数:1、RAID機能:無し、セキュリティスロット:無し、出荷時フォーマット:exFAT、冷却FAN:無し、PC電源連動:○、1Clickボタン:○、アクセスLED:○ 対象パソコン標準でUSB3.1(Gen1)、USB3.0、またはUSB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 容量6TB 質量(g)約1400 適合規格PSEマーク表示 対応OSWindows 10以降、macOS 10.12以降 コネクタ形状USB3.1(Gen2) Type-C ×1 型番STHA6000800 入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプタ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×188.5(スタンド含む) 回転数7200rpm 電源供給セルフパワー インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0 容量(TB)6 使用可能国日本国内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする