エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ AppleWatch バンド SE 6 5 4 ( 44mm ) 3 2 1 ( 42mm ) ベルト ステンレス無垢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33660324
品番
AW-44BDSS7SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
Apple Watch Series 4 [44mm]、Apple Watch Series 3 [42mm]、Apple Watch Series 2 [42mm]、Apple Watch Series 1 [42mm]
セット内容
バンド×1、調整工具×1
材質
バンド本体:ステンレススチール
色
シルバー
バンド長(mm)
140〜215(装着可能な手首のサイズ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33660324
AW-44BDSS7SV
33660315
AW-44BDSS7BK
アップルウォッチ AppleWatch バンド SE 6 5 4 ( 44mm ) 3 2 1 ( 42mm ) ベルト ステンレス無垢
エレコム
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です