もりや産業
もりや産業の 梱包用作業用品・工具
小型圧縮減容機 パワープレス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33661234
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280,000
販売価格(税込)
¥1,397,000
販売価格(税別)
¥
1,270,000
バスケットに入れる
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途
各種工場
仕様
(圧縮力)4t
寸法(mm)
【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200〜600、【圧縮槽内寸法】600×400×750
質量(kg)
【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5〜20(比重による)
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
1.2
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
610×360
結束本数
梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本
サイクルタイム
約30秒
関連資料:
(0.71MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フォークリフトでの荷下ろしを推奨する商品です
※本品は混載分トラックでのお届けになります。荷下ろし・設置はフォークリフトなどの荷降ろし重機などをご用意の上、お客様ご負担でお願いいたします。
※荷下ろし場所から設置ご希望場所までに大きな段差や障害物、幅1000mm×高さ2000mm以下の出入口及び戸口などある場合は搬入できない場合があります。
※設置に必要なスペースは幅1600mm、高さ1850mmになります。機械背面は後にメンテナンスが発生した際を考慮し500mm程度スペースを空けていただくことを推奨いたします。
※電源ケーブルは本体より6mです。設置ご希望場所近くに三相200Vの電源をご用意ください。
・ご使用上の注意事項等は上記『関連資料』にある取扱説明書を事前にご参照ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
小型圧縮減容機パワープレス40 操作手順
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった