画像準備中

エアムーブU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33661313 品番本体
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能。
包装、緩衝、固定、空間充填と多様な用途。
1日、200〜500箱の梱包が可能。見やすい液晶モニター。
クイックスタート機能。操作が簡単な機械設定。フィルムタイプ、エアーの注入量。

電源(V)100V 速度(m/min)最速10 本体寸法(mm)329×364×370 質量(kg)約7 消費電力(kW)0.76/最大0.97 用途各種工場・物流倉庫の梱包現場 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする