パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグバリスタ ワンタッチタンブラー400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33661469
品番
HB-4536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
片手でワンタッチオープン。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
色
コーヒーチェリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×90×180
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(80度、-20度)、パッキン:シリコーンゴム(180度、-20度)
保温効力(℃)
53以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ