ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能! 4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ) Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません 新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です 従来のペン型のよりも大きく明るいLED 付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
重ね塗りをして思っていたほど分厚くならなかった。紫外線ライトを当てるタイミングで迷った。
割れた陶磁器の修繕に使っています。接着力が強いほか、透明で目立たないのが良い。
原付きバイクのボディー修繕に使いました。紫外線硬化のため、接着時間が短く、仕上がり状態も綺麗で接合力も強いことが感じ取れます。
価格も適切で簡易的なプラスチックの接着に適する製品です。
使い勝手が良いと聞いたので購入。接着剤とホットボンドの「いいとこどり」といった感じ。凄く良い。
機能は便利ですが、付属の電池が空で直ぐに使えなかったので残念です。予備の電池と一緒に購入することをお勧めします。
最初から入っていた電池はカラで使えず 別に購入して用を足しました。
瞬間接着剤と違い塗布後時間的余裕があり接着ミスが少ないと思います。また、一度固定した後に重ねる事で接着部の強度も出せるのが良い、欲を言えばもう少しお値段が安ければ助かるのですが。