クッキングスケール KW301

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33661828 品番KW301IV
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。

ひょう量(kg)3 目量(kg)0.001 計量皿寸法(mm)120×125 質量(kg)約0.383(乾電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×194×39 幅(mm)122 奥行(mm)194 高さ(mm)39 適合地域日本 風袋引方法追加計量(0表示機能) 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し 材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム アイボリー 測定範囲0〜2000g 質量(g)約383(電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194 測定方法電気抵抗線式 機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 表示文字サイズ表示高:20mm 計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g ひょう量単位g
注意
※種類の異なる電池を同時に使用しないでください※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

まるごと洗える!タニタのデジタルクッキングスケール KW-201、KW-301
まるごと洗える!タニタのデジタルクッキングスケール KW-201、KW-301
まるごと洗える!タニタのデジタルクッキングスケール KW-201、KW-301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33661828
2024-01-10
用途:
カット野菜の計量

水使用の中利用頻度がかなり高いのですが、他メーカーと比べ耐久性が素晴らしいです。金額が安かったのであまり期待していなかったところ、この商品はかなりお薦めです。3台目リピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする