13X NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ 33661855 13X NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ 33661855

NTボックス ブラックグリーン

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(13L) 注文コード 33661855 品番 13X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。

容量(L)13 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)295×443×159 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×140 グリーン スタッキング 材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼 質量(kg)約0.9 フタあり 収納量(最大)約15kg 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)159 RoHS指令(10物質対応)対応 積層段数5段まで 外寸法・奥行(mm)443 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・高さ(mm)240 有効内寸法・幅(mm)245

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33661855
2022-03-12
用途:
荷物の整理

荷物の整理に使用。しっかりした構造なので長く使えそうです。

対象商品:
33661855
2020-07-09
用途:
工具の収納、倉庫の整理
農・林・水産業

コスパ最高です。積み上げられるので場所を取らずコンパクトに収まります。

1人が参考にしています
対象商品:
33661855
2020-05-01
用途:
細々したものの収納

デザイン、作り、コストパフォーマンスすべてにおいて納得の商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする