※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の トグルスイッチ
差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33662589
品番
S-333F-J
参考基準価格(税別)
¥1,479
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
電流容量
(抵抗負荷)20A AC125V、15A AC250V、20A DC30V
(誘導負荷)10A AC125V(力率=0.6)
機能動作
ON-OFF-ON
回路
2極双投
端子形状
タブ
付属品
六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)
使用温度範囲(℃)
‐10〜+70
規格
RoHS、UL、C-UL
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗(GΩ)
1以上 DC500V
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応