臭いを抑えた魚粉

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード33662783 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

魚粉+茶粕+海藻を配合した機能性魚粉!
良質な天然アミノ酸を豊富に含んでいるので、野菜・果実を甘くします。
茶粕を配合し臭いを抑えているので、扱いやすい魚粉です。
海藻に含まれるミネラルが、丈夫な株を育てます。
有機100%なので野菜・果樹栽培に安心してお使い頂けます。
肥料をまいた後に土をかけると肥料効果が高まり臭いも軽減できます。
肥料効果は約1か月間です。

名称東商配合53号 配合魚粉+茶粕+海藻 登録保証指定配合肥料
注意
※使い残した肥料は口を閉じ、湿気のない乾燥した場所に保存してください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。空袋は幼児や子供にとって窒息などの危険が伴います。処理には十分ご注意ください。
※使用中あるいは保存中カビが発生することがありますが、植物及び品質に影響はありません。むしろ肥料効果を高めます。
※有機質肥料なので、虫が寄ることがあります。
※人又はペットが誤って口に入れないようにご注意ください。
※肥料の与えすぎにご注意ください。
※園芸作業の際には手の保護のため手袋をご使用ください。
※虫が入らないようしっかりと口を閉じ、雨など水があたらない環境で保存してください。
※この肥料には動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33662783 - 33662774 - 臭いを抑えた魚粉 東商 臭いを抑えた魚粉 東商 1袋(350g) 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33662783
2022-08-30
用途:
柑橘の肥料として
農・林・水産業

温州ミカンの肥料として初めて使用したが,糖度が1〜2度向上したので,継続的に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする