一面吸着丸形永磁ミニチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吸着力(N[kgf])500[50] 注文コード33662948 品番MMC-8A
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は吸着力など2種類から選べます 他の種類を見る

アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。
小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。

用途
特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。
また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。
吸着力(N[kgf])500[50] 質量(kg)2.2 高さ(mm)65 六角穴径(mm)呼び8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする