木工用ボアビット

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33663185 品番40mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。

軸径(Φmm)8.6 寸法(mm)40 刃径(Φmm)40 用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー 適正回転数(min-1以下)1000
注意
※保護メガネを着用して下さい。
※肌を出さない服装で作業をして下さい。
※適正回転数を守って下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33663185 40mm 51703324 SSKW-40 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
トラックの荷台修理
サービス業

平ボルトの逃がし加工で使用しました。切れが良く、思いの外削りすぎてしまいました。

対象商品:
67373696
2024-07-30
用途:
仕事が早い
熊谷朝日園 様

切れ味抜群で安全に早い作業ができます。
ひっこが勢いよく飛び散るのはご愛嬌。

対象商品:
67373687
2023-03-08
用途:
柱の後付け施工

リフォームで後付けの柱を固定する金物の座ぐり用として購入。きれいに座ぐりでき、金具を問題なく取り付けることができました。

対象商品:
33663185
2022-04-03
用途:
木材の穴開けに使用
不動産業

まあ普通ですね
仕事の効率と寿命を考えるとドリルタイプが良い

対象商品:
67373687
2021-10-02
用途:
引手の穴あけ作業
製造業

引手の穴あけ作業に使っています。良く切れて使い勝手抜群です。他のサイズも購入予定です。

対象商品:
33663185
2020-10-11
用途:
餌の台木作りに使用

カブトムシを飼育しているのですが、数が多いので市販品では費用が掛かりますので、山のメンテナンスに行くと不要な木を伐採するのでその中の「くぬぎ」を使って、餌用の穴を掘っています。底になる面が平らに仕上がるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33663194
2020-11-27
用途:
木工旋盤でコップ制作の下穴用
その他業種

他の名ーカーに比べ安いので期待はしていなかったがよく切れる。
大変満足している。他のサイズも購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
33663185
2020-10-07
用途:
キッチンボードの扉の丁番取り付け
教育・研究機関

取り付け位置にマーキングをして、そこに錐で少し穴をあけてビットの先端をはめ込んでからボール盤に取り付けしたら、うまくいきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする