SUI-718 SUIマイスターマルチポケット 和平フレイズ 33663334 SUI-718 SUIマイスターマルチポケット 和平フレイズ 33663334 SUI-718 SUIマイスターマルチポケット 和平フレイズ 33663334 SUI-718 SUIマイスターマルチポケット 和平フレイズ 33663334 SUI-718 SUIマイスターマルチポケット 和平フレイズ 33663334

SUIマイスターマルチポケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33663334 品番SUI-718
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日本を代表する金属加工の集積地・燕三条にて作られたステンレス製マルチポケットです。本体はさびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。
型抜き、絞り、曲げ、溶接、磨きなど、それぞれの工程に、職人の技術と魂が込められた究極の逸品に仕上がりました。水切りかごに掛けて使えます。

材質18-8ステンレス鋼 幅(mm)245 高さ(mm)55 奥行(mm)80 質量(g)約146 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×80×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする