SUI-704 SUIマイスター丸型ざる 和平フレイズ 33663368 SUI-704 SUIマイスター丸型ざる 和平フレイズ 33663368 SUI-704 SUIマイスター丸型ざる 和平フレイズ 33663368 SUI-704 SUIマイスター丸型ざる 和平フレイズ 33663368

SUIマイスター丸型ざる

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33663368 品番 SUI-704
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

型抜き、絞り、曲げ、溶接、磨きなど、それぞれの工程に、職人の技術と魂が込められた究極の逸品に仕上がりました。
日本を代表する金属加工の集積地・燕三条にて作られたステンレス製丸型ざるです。
水には表面張力があるため、水キレが良くなるように網目を大きく作ってあります。
底面の足は、6カ所を溶接して止めている。溶接のムラをなくすために、1カ所づつ確認しながら溶接しています。

材質18-8ステンレス鋼、アミ部:(0.5×12メッシュ) サイズ(cm)24 質量(g)約226 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×256×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする