SUI-706 SUIマイスター片手ざる 和平フレイズ 33663386 SUI-706 SUIマイスター片手ざる 和平フレイズ 33663386 SUI-706 SUIマイスター片手ざる 和平フレイズ 33663386 SUI-706 SUIマイスター片手ざる 和平フレイズ 33663386

SUIマイスター片手ざる

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33663386 品番 SUI-706
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

型抜き、絞り、曲げ、溶接、磨きなど、それぞれの工程に、職人の技術と魂が込められた究極の逸品に仕上がりました。
日本を代表する金属加工の集積地・燕三条にて作られたステンレス製片手ざるです。
水には表面張力があるため、水キレが良くなるように網目を大きく作ってあります。
底面の足は、6カ所を溶接して止めている。溶接のムラをなくすために、1カ所づつ確認しながら溶接しています。

材質18-8ステンレス鋼、アミ部:(0.5×12メッシュ) 質量(g)約215 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約316×196×92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33663377
2019-12-05
用途:
洗った食品の水切りに使っています
太田自動車株式会社 様 (不動産業)

ザルの部分はフチがあって丈夫です
しかし洗った時にそのフチの中に水が入ります
もっとシンプルなデザインの方が良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする