SUI-708 SUIマイスター深型ボール 和平フレイズ 33663404 SUI-708 SUIマイスター深型ボール 和平フレイズ 33663404 SUI-708 SUIマイスター深型ボール 和平フレイズ 33663404 SUI-708 SUIマイスター深型ボール 和平フレイズ 33663404 SUI-708 SUIマイスター深型ボール 和平フレイズ 33663404

SUIマイスター深型ボール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33663404 品番 SUI-708
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

型抜き、絞り、曲げ、溶接、磨きなど、それぞれの工程に、職人の技術と魂が込められた究極の逸品に仕上がりました。
日本を代表する金属加工の集積地・燕三条にて作られたステンレス製ボールです。
外面はサテン仕上げ・内面はミラー仕上げで、見た目も美しく仕上がりました。
ボールの淵は綺麗に丸く巻き込んであり、手触り良く仕上げています。

材質18-8ステンレス鋼、内面:ミラー仕上げ、外面:サテン仕上げ サイズ(cm)15 質量(g)約136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×167×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする