曜日別特売
W-103 ウォールポケット マチ付 6ポケット サキ 33665355

 

W-103 ウォールポケット マチ付 6ポケット サキ 33665355
W-103 ウォールポケット マチ付 6ポケット サキ 33665355
W-103 ウォールポケット マチ付 6ポケット サキ 33665355
W-103 ウォールポケット マチ付 6ポケット サキ 33665355
W-103 ウォールポケット マチ付 6ポケット サキ 33665355

ウォールポケット マチ付 6ポケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33665355品番W-103
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

身の周りにある小物やよく使うものをすっきり収納できるウォールポケット。
オールクリアーなので収納物が一目で分かって便利です。
また、クリアーなので圧迫感が少なく、どんなお部屋にもマッチします。

材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチッククリア質量(g)約100寸法(幅W×高さH)(mm)約120×740(ポケットサイズ:100×105)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33665355
2023-01-30
用途: 店頭での陳列
製造業

透明なので、裏側にシールでポップも貼れます。
丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 33665355
2020-08-09
用途: お店の伝票入れ
手打蕎麦ごとう飲食業

先代のウォールポケットがボロボロになり
あちこち探してモノタロウさんに行き着きました
使いやすいですね~
リピートしますね

対象商品 : 33665355
2020-08-05
用途: 写真整理
建設業・工事業

使いやすくイメージどおりでした。もう少し大きめなら、さらに良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする