サキ
サキの 調剤・与薬用品
サキの 服薬管理
サキの お薬カレンダー
ウォールポケット マチ付 ポストカード 3ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33665459
品番
W-433
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
合皮を使った高級感あふれるシリーズ。糸で縫っているためポケットの強度が高く、長くご利用いただけます。安心・高品質の日本製。
材質
本体=合皮(PVC・ポリエステル)、メッシュポケット=ナイロン、ハトメ=真鍮
色
オフホワイト
質量(g)
約120
寸法(幅W×高さH)(mm)
約160×575(ポケットサイズ:140×140×マチ30)