- お風呂のカビちょうキレイ 太洋 33665644

お風呂のカビちょうキレイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33665644 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浴室のカビや雑菌の繁殖を防ぐことで気になるニオイの元を断ちます。
抗菌・防カビ作用が薄くなると色があせてきて交換時期を知らせます。
化粧品などにも使用されている極めて安全性の高い材料を使用しています。

使用場所浴室 商品タイプ本体 香り無香 セット内容シート1枚、両面テープ1枚、お取り替えシール1枚 材質気化消色性防菌防カビシート(パラクロロメタキシレノール・パルプ) ピンク 質量(g)約9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)シートサイズ:約100×80×1.4 危険物の類別非危険物 有効期限約2か月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33665644
2021-03-09
用途:
風呂のカビ防止

風呂に張り付けて期限内ならカビが発生しませんでした。2か月経過後にはかびが見られましたのでカビ防止に効果があると思います。他のバイオ系で効果がなかったのでこの製品を継続して使うことになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする