太洋
太洋の 消臭・芳香剤
太洋の 消臭・芳香スティック/キャンドル
下駄箱の気になるニオイトリ 緑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33665653
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下駄箱のカビや雑菌の繁殖を防ぐことで気になるニオイの元を断ちます。
抗菌・防カビ作用が薄くなると色があせてきて交換時期を知らせます。
化粧品などにも使用されている材料を使用しています。
使用場所
玄関
商品タイプ
本体
香り
無香
セット内容
シート1枚、両面テープ1枚
材質
気化消色性防菌防カビシート(パラクロロメタキシレノール・パルプ)
質量(g)
約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
シートサイズ:約70×80×1.4
危険物の類別
非危険物
有効期限
約2か月