日本技研工業
日本技研工業の ポリ袋・ゴミ袋
日本技研工業の ポリ袋(ゴミ袋)
強い半透明 コンパクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
33665888
品番
GB-C31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製で、燃やした際に有害な塩素ガスが発生せず、環境にやさしい製品です。
容量(L)
約30
色
白色半透明
厚さ(mm)
0.015
材質
ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
500×700
質量(g/パック)
約103