TP-MS20 トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学 33666055 TP-MS20 トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学 33666055 TP-MS20 トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学 33666055 TP-MS20 トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学 33666055 TP-MS20 トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学 33666055 TP-MS20 トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学 33666055

トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33666055 品番TP-MS20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。
簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。

使用液灯油 材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM 質量(g)約249 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570 流量(L/min)約7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
灯油

今まで使用していたものはスイッチがレバー式で右に回すとON 左に回すとOFFだったのですが、硬くてすごく使いづらかったです。このポンプはONとOFFのスイッチがプッシュ式なので非常に使いやすいです。しかもヘッド部分もコンパクトに出来ているのですっきりしています。
壊れたらぜひまた購入したいと思える商品です。

2025-12-20
用途:
灯油の給油
株式会社サカガミ 様

操作が【ON】【OFF】のみで分かりやすく、満タンになったら自動で止まってくれるので、入れすぎて溢れることが無く助かります。

1人が参考にしています
2025-10-09
用途:
ヒーターへの給油
日本プラスト株式会社 様 (製造業)

ヘッド部分がかなり薄く設定されているので収納BOXへの干渉が無く長期期間
使えています。

2025-02-11
用途:
灯油の給油
自動車・二輪車・自転車関連業

手動式のポンプが漏れ出したので今回は電動にしました。 自動で給油が止まるので便利です。 3年間くらい故障しなければ良いのですが、、、どうでしょう?

対象商品:
33666055
2024-01-14
用途:
灯油の給油

今まで使用していた物が調子が悪くなり買い替えました。灯油タンクに固定出来てオマケに給油が終わると給油のスピードが速いのかホース内部に灯油が残る事無く給油できます。大変気に入りました長持ちしてほしいです。

対象商品:
33666055
2023-04-02
用途:
給油
サービス業

コンパクトで邪魔にならず20リットルのポリタンクで30秒くらい経つと自動でストップ。耐久性はこれからですがデザインが良くて不満な点も見当たらないので壊れたら必ずまた買います。

1人が参考にしています
対象商品:
33666055
2021-03-01
用途:
ファンヒーターに灯油を入れる
その他業種

このタイプは、2回目
使いやすいのと本体が薄型なタイプなので
車に載せたりする時に重宝します
漏れはないが、受けのホルダーが
経年劣化で割れました。
今回購入のポンプは、どれくらい持つのか
楽しみです

1人が参考にしています
対象商品:
33666055
2019-11-26
用途:
ストーブへの給油
自動車・二輪車・自転車関連業

先端スイッチのタイプを使用して来ましたが、停止しても漏れるようになり、本品を購入。ポンプからの灯油がホース内から全て抜けるので、漏れる事は無くなると思います。私のストーブでは別体タンクではなく、オートストップが働きません。オートストップ無しでもっと安い製品があれば良いなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする