I&Eテック
I&Eテックの 作業灯
I&Eテックの 投光器
I&Eテックの クリップ式投光器
LED投光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33666134
品番
HiL-WL-F21
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属ではないPC素材で囲まれ感電の恐れなし。放熱板を器具内へ設計しやけどの心配なし。
超軽量でどんな場所にも軽く装着。吊り下げフック上下2個付。
消費電力(W)
21
全光束(Lm)
2400
プラグ
防雨型
芯数
2
寸法(mm)
145×290×310
質量(g)
600(ACコード除く)
使用温度範囲(℃)
-20〜40
入力電圧(V)
100〜240
色温度(K)
5700(昼光色)
寿命
40000時間
防水仕様
IP65
Ra
83
関連資料:
超軽量屋内・屋外作業用LED投光器(1MB)