弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの ボトムス レインウェア
前開きリップストップパンツ FRP-05
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33667123
品番
FRP-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
全面リップストップ生地補強。ハードな動きに対応。裾絞りボタン付。ポケット付
色
ブラック
サイズ
M
材質
ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい)
適応身長(cm)
155〜165
適応胴囲(cm)
72〜82
適応胸囲(cm)
84〜92
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33667123
FRP-05
50130580
H0015AA-0M
FRP-15 前開きリップストップパンツ
弘進ゴム
1枚
¥
879
税込
¥
967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)