前開きリップストップパンツ FRP-05

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33667139 品番FRP-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

全面リップストップ生地補強。ハードな動きに対応。裾絞りボタン付。ポケット付

ブラック サイズL 材質ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい) 質量(g)110 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)78〜88 適応胸囲(cm)90〜98
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33667139 FRP-05 50130589 H0015AA-1L FRP-15 前開きリップストップパンツ 弘進ゴム FRP-15 前開きリップストップパンツ 弘進ゴム 1枚 879 税込967 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-15
用途:
土木
その他業種

ソーラーパネルの仕事を初めたら、必要な物が多々あったので、利用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする