前開きリップストップパンツ FRP-05

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33667184 品番FRP-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

全面リップストップ生地補強。ハードな動きに対応。裾絞りボタン付。ポケット付

ODグリーン サイズLL 材質ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい) 適応身長(cm)165〜175 適応胴囲(cm)84〜94 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-15
用途:
土木
その他業種

ソーラーパネルの仕事を初めたら、必要な物が多々あったので、利用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする