ポリパンツ 裾ゴムタイプ PP-03

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33667848 品番PP-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ズボン裾ゴム入りで風や汚れの侵入を防ぎます。ポケット付。はっ水加工。

ブラック サイズM 材質ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい) 適応身長(cm)155〜165 適応胴囲(cm)72〜82 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33667848 PP-03 50130458 H0013AB-0M PP-13 ポリパンツ(裾ゴム) 弘進ゴム PP-13 ポリパンツ(裾ゴム) 弘進ゴム 1枚 439 税込483 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33667866
2023-05-08
用途:
洗車時の水濡れ防止用として

雨用のカッパではなく、洗車時の水濡れ防止用として購入 ウエストも裾もゴムなので使いやすいです。耐久性は?ですが、価格相当持ってくれればヨシではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする