- 内ネジホースニップル モノタロウ 33668103 - 内ネジホースニップル モノタロウ 33668103

内ネジホースニップル

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33668103 品番 -
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ねじサイズPT3/8" タケノコ外径(Φmm)10.4 用途ホースとノズルの接続に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-40〜70 寸法L(mm)35 寸法H(mm)21 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 寸法D(mm)7 寸法T1(mm)PT3/8" 寸法T2(mm)10.4 使用流体水、空気、油
注意
※用途以外での使用はお止めください。※配管時はシールテープなどをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
サンドブラストのノズルに
自動車・二輪車・自転車関連業

漏れ等も無く問題なく使えています。良い商品だと思います。

対象商品:
33668049
2023-03-03
用途:
散水装置のホースの変換に使いました。
生田目農園 様 (農・林・水産業)

内径9ミリのホースにユニオンのワンタッチを接続するのに使用しました。価格もお手頃で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33668049
2022-11-07
用途:
バキューム計とエアホースの接続

モノタロウブランドの負圧計にエアホース8φを接続するのに使用しました。他社製と比べて特別安いわけでもありませんが、品質的にも特に劣る事も無く普通です。

1人が参考にしています
対象商品:
33668103
2022-02-16
用途:
温水機器

問題なく使用できました。散髪屋の蒸タオル 蒸し器の水面計が壊れ、シリコンゴム管とタケノコ、バンドで対応、うまくいきましした。モノタロウの専門特殊部品の入手最高に便利!!価格も安い!!

対象商品:
33668049
2020-05-04
用途:
流量調節器に接続
卸売・小売業

価格のわりに物がしっかりしており、安心して使用出来ます。

対象商品:
33668085
2020-04-14
用途:
分岐水栓からホースの取り出し用
農・林・水産業

シールテープを使用して設置しましたが漏れ等の不具合も無く使っています。

対象商品:
33668067
2020-01-31
用途:
配管
下村農園 様 (農・林・水産業)

タケノコの部分が長くホースがしっかり入れられてエアー漏れも気にしないで大丈夫だと思います

対象商品:
33668076
2022-10-29
用途:
ブレーキのエアー抜き用
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備でブレーキオイルのエアー抜きを一人でする時に逆止弁作成用として使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする