- ホース継手 モノタロウ 33668259 - ホース継手 モノタロウ 33668259

ホース継手

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33668259 品番 -
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
タケノコ外径(Φmm)7.2 用途ホースの継手に 材質真鍮 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40〜70 寸法L(mm)45 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 寸法D(mm)4 寸法T1(mm)7.2 使用流体水、空気、油
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33668286
2025-05-08
用途:
ホースジョイント
有限会社平井電設 様

モノタロウブランドで安価だか何の問題もなく使用可能。いろいろな太さがあり助かります。

2025-05-08
用途:
パワステフルードを抜く時

PSフルードのリザーブタンクに挿して、フルードを抜くのに使ってます。

2025-04-07
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

切断したブリーザホースをつなぐのに使いました。バリなどもなく、キレイな仕上がりだったので満足です。

2025-12-17
用途:
配管作業

しっかりとした作りで、有名メーカーの製品と同じ品質で安心して使用できます。しかもモノタロウ製品はお手頃な価格に設定されており、とても助かっています。

2024-12-01
用途:
配管の水張り、水抜き等
東京パイプ技研工業株式会社 様 (建設業・工事業)

外径20mmの本品と内径19mm-外径26mmブレードホース(いわゆる6分)を組み合わせて使用。袋ナットねじ込みで2つに分かれるタイプの製品は圧力が高いと継ぎ目から漏れるため、継ぎ目が無い本品の構造のほうが設備工事的には使いやすい。タケノコの段差カドもしっかり立っており適切なホースバンドを使えば水圧0.3MPa程度でも漏れない。ホースバンドは、モノタロウPB品は正直微妙なので、JUBILEE(SUS)18-25かABA(鉄)19-28あたりを強く推奨。

2人が参考にしています
2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
33668286
2023-07-28
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

大型トラックの燃料ホースのジョイントに購入しましたがしっかり使うことができました

対象商品:
33668286
2023-07-04
用途:
自動車のエアコンドレンホース延長時
教育・研究機関

某自動車メーカーのOOニーのエアコンドレンホース延長時に使用しました。10.4mmのホース継手で9mmのシリコンホースに丁度良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする