PSフルードのリザーブタンクに挿して、フルードを抜くのに使ってます。
切断したブリーザホースをつなぐのに使いました。バリなどもなく、キレイな仕上がりだったので満足です。
しっかりとした作りで、有名メーカーの製品と同じ品質で安心して使用できます。しかもモノタロウ製品はお手頃な価格に設定されており、とても助かっています。
外径20mmの本品と内径19mm-外径26mmブレードホース(いわゆる6分)を組み合わせて使用。袋ナットねじ込みで2つに分かれるタイプの製品は圧力が高いと継ぎ目から漏れるため、継ぎ目が無い本品の構造のほうが設備工事的には使いやすい。タケノコの段差カドもしっかり立っており適切なホースバンドを使えば水圧0.3MPa程度でも漏れない。ホースバンドは、モノタロウPB品は正直微妙なので、JUBILEE(SUS)18-25かABA(鉄)19-28あたりを強く推奨。
品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。
某自動車メーカーのOOニーのエアコンドレンホース延長時に使用しました。10.4mmのホース継手で9mmのシリコンホースに丁度良かったです。