397 ウィズガーデン プレミアムシリーズ レジナス TOWA(東和コーポレーション) 33668618

ウィズガーデン プレミアムシリーズ レジナス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード33668618 品番397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた厚手タイプ
特殊スベリ止めで優れたグリップ力
ぴったりフィットする天然ゴムコーティング

用途
ガーデニング
農業、林業
日曜大工(DIY)
サイズS ブラウン 材質表/天然ゴム、裏/ポリエステル・綿 入数(双)1 機能耐久性・グリップ力・フィット感 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)19.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする