曜日別特売
Y150K 40Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ モリテック 33668898

※Y150K

40Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1本
寸法L(mm)900
内容量1本注文コード33668898品番Y150K
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!

寸法L(mm)900寸法S(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33668873
2024-01-10
用途: 車両のメンテナンス

ミッションジャッキのアタッチメントを自作するために購入。強度もちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする