Y155K 40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシ モリテック 33669013

※Y155K

40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
寸法L(mm)1200
内容量1本注文コード33669013品番Y155K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!

寸法L(mm)1200寸法W(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33668995
2019-12-16
用途: 屋内工事
その他業種

とにかくしっかりした造りで驚きました。相当重いです。壁面に両面テープで固定しようと思っていましたが、重量が重すぎてちょっと心配です。しっかりしたアングルをお望みなら本商品はピッタリですのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする