800 フロールプランター アイリスオーヤマ 33669555

フロールプランター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)33 グレイッシュブラウン 注文コード33669555 品番800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など10種類から選べます 他の種類を見る

花のモチーフが親しみやすく可愛らしいプランターです。幅と深さをたっぷりととっているので、寄せ植えなども十分に楽しめます。プランターの底には、スノコが付いているので通気性・排水性・保水性に優れています。

容量(L)33 グレイッシュブラウン 材質ポリプロピレン 質量(g)1305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×326×233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33669485
2020-05-14
用途:
植栽
教育・研究機関

色大きさ、思った通りでした。最終的に三つ購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする