370 プランター受皿 アイリスオーヤマ 33669564

プランター受皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サンドベージュ
質量(g)110
内容量1個注文コード33669564品番370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

マットな質感のプランター受皿です。丸みを帯びた可愛らしいデザインで、ワンポイントとして小花のレリーフが入っています。700・800の大型サイズに関しては、幅も広く、奥行きもワイドなため、大型プランターだけではなくたくさんの鉢を一度にのせることができます。

サンドベージュ材質ポリプロピレン質量(g)110内形寸法(幅W×奥行D)19×10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×142×29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする