650 プランター受皿 アイリスオーヤマ 33669625

650 プランター受皿 アイリスオーヤマ 33669625
650 プランター受皿 アイリスオーヤマ 33669625

プランター受皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サンドベージュ
質量(g)353
内容量1個注文コード33669625品番650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マットな質感のプランター受皿です。丸みを帯びた可愛らしいデザインで、ワンポイントとして小花のレリーフが入っています。700・800の大型サイズに関しては、幅も広く、奥行きもワイドなため、大型プランターだけではなくたくさんの鉢を一度にのせることができます。

サンドベージュ材質ポリプロピレン質量(g)353内形寸法(幅W×奥行D)54×19.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×239×39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする