アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
セレナポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33669713
品番
6号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
マットな質感にこだわった中鉢です。トレンドのブラウン、ベージュカラーでどんな場所にもぴったりです。5〜12号まで取り揃えており、様々なニーズに対応できます。
容量(L)
1.6
色
グレイッシュブラウン
材質
ポリプロピレン
号数
6号
質量(g)
120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×128