アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
セレナポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33669738
品番
7号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
マットな質感にこだわった中鉢です。トレンドのブラウン、ベージュカラーでどんな場所にもぴったりです。5〜12号まで取り揃えており、様々なニーズに対応できます。
容量(L)
2.6
色
グレイッシュブラウン
材質
ポリプロピレン
号数
7号
質量(g)
183
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
210×150