アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
セレナポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
12号
色
グレイッシュブラウン
注文コード
33669817
品番
12号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
号数・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
マットな質感にこだわった中鉢です。トレンドのブラウン、ベージュカラーでどんな場所にもぴったりです。5〜12号まで取り揃えており、様々なニーズに対応できます。
容量(L)
14
色
グレイッシュブラウン
材質
ポリプロピレン
号数
12号
質量(g)
641
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
360×250